Veste Hiver S

Réf.: 488619778599S
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Couleur kornblau / schwarz
Taille unisexe S
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 488619778599S
EAN / GTIN 7330509400951
Réf. fabricant 488619778599S
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Détails
Poche d'identité amovible
Collet doublé polaire
Soufflet dans le dos
Zipper dans la doublure pour le transfert
Capuche amovible avec doublure chaude

Finition
Haut de jambe ajustable fermeture auto-agrippante, dos allongé
Fin de manche ajustable, Extrémité de manche avec poignet intérieur

Poches
Poches avant avec rabat et poches latérales
Poches intérieures, dont une avec poche téléphone
Poches poitrine avec rabat et une poche intérieure latérale avec fermeture à glissière

Doublure
Doublure coton

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, Doublure

Reflex
Détails réfléchissants

Fermeture frontale
Glissière plastique unidirectionnelle cachée

Description:

  • Veste d'hiver en tissu coupe-vent et imperméable avec coutures étanches
  • Les détails intelligents feront rapidement de cette veste votre préférée
  • Dos prolongé, ourlet réglable, ' soufflet dans le dos pour une meilleure mobilité
  • La veste possède une doublure matelassée et une capuche réglable, amovible
  • Détails réfléchissants sur le devant et le dos ainsi que sur les bras
  • Certifié selon la norme EN 342, vêtements de protection par temps froid, et 1810 et EN 343, vêtements de protection par mauvais temps

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN 342 together with art: 1810