• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot de bureau

Réf.: 4882
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4882
EAN / GTIN 4017976048826
Réf. fabricant 4882
Article hors catalogue L90080 565

Description

Exécution:

démonté

Description:

Système modulaire: construction en tube d'acier vissé, revêtement époxy gris clair RAL 7035. 3 plateaux en panneaux dérivés du bois, gris clair. 4 roues pivotantes, roues à bandage TPE, élastiques et faciles à déplacer, non traçant. Moyeu avec palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (sécurité des chariots de manutention). Livraison démontée, montage facile par l'utilisateur.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 150
Hauteur plateaux (mm): 260, 530, 800
Longueur de surface utile (mm): 800
Largeur de surface utile (mm): 500
Longueur totale (mm): 900
Largeur totale (mm): 535
Hauteur totale (mm): 925
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires