Veste hiver stretch 2D XXXL

Réf.: 488119879899XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur dunkelgrau / schwarz
    Taille unisexe 3XL
    Type de produit Vestes hiver

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 488119879899XXXL
    EAN / GTIN 7330509593172
    Réf. fabricant 488119879899XXXL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²

    Détails
    Poche d'identité amovible
    Collier doublé en polaire
    Capuche amovible et réglable avec doublure en maille
    Zipper dans la doublure pour le transfert

    Finition
    Heutte réglable avec cordon de serrage
    Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, extrémité de la manche réglable fermeture auto-agrippante

    Poches
    Poche poitrine avec fermeture éclair, Poches poitrine, dont une avec espace pour téléphone et stylos
    Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante, Poche intérieure en filet
    Poches frontales avec fermeture à glissière, doublées en polaire
    Doublure
    Doublure en quilt

    Fonctionnalité
    Matière respirante étanche au vent et à l'eau, Coutures étanches, Doublure, Panneaux de maille aux principales zones de transpiration

    Fermeture frontale
    Fermeture éclair plastique unidirectionnelle cachée

    Reflex
    Détails réfléchissants sur le devant, le dos, la capuche et les manches

    Description:

    • Veste d'hiver coupe-vent et imperméable très fonctionnelle avec coutures étanches, col doublé en polaire et capuche amovible réglable
    • La veste est dotée de panneaux en maille sur les principales zones de transpiration pour évacuer l'humidité du corps
    • Elle est équipée de nombreuses poches, comme une poche poitrine pour stylos et téléphone portable, une poche intérieure et des poches avant en polaire avec fermetures éclair
    • Discrets détails réfléchissants sur le devant, le dos et sur les manches
    • Les extrémités des manches sont réglables fermeture auto-agrippante et ont des poignets intérieurs avec trou pour le pouce
    • Parfait pour être porté pendant les froides journées d'hiver
    • Certifié selon la norme EN 342 - vêtements de protection contre le froid avec le pantalon d'hiver 1810, et EN 343 - vêtements de protection contre les intempéries

    Norme:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN 342 together with art: 1810