Papier abrasif filet 67x92 mm K120 (12)

Réf.: 48805120
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 120
Longueur feuille abrasive 67 mm
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48805120
EAN / GTIN 045242645312
Réf. fabricant 48805120
Article hors catalogue L00800 3476

Description

Description:

  • Durée de vie 12 x plus longue par rapport au papier de verre standard
  • Structure à mailles ouvertes pour un ponçage presque sans poussière et une durée de vie plus longue
  • La structure à mailles augmente les performances et réduit l'encrassement
  • Feuille abrasive 67 x 92 mm pour la ponceuse M12 FDSS
  • Peut être nettoyé à l'air comprimé, aspiré ou rincé à l'eau
  • Application : bois, bois peint, plastique, mastic, cloison sèche, métal, plâtre, laque
  • Chaque paquet comprend un protège-tampon
  • Utilisez toujours un protège-tampon lorsque vous utilisez des abrasifs à mailles, afin de protéger le support de l'outil contre les dommages

Caractéristique(s):

  • Taille du papier [mm] : 67 x 92
  • Equipement standard : 12 x K120 + 1 x plateau de ponçage spécial