Papier abrasif filet 67x92 mm K80 (12)

Réf.: 48805080
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
    Type de produit Papier abrasif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 48805080
    EAN / GTIN 045242645299
    Réf. fabricant 48805080
    Article hors catalogue L00800 3550

    Description

    Description:

    • Durée de vie 12 x plus longue par rapport au papier de verre standard
    • Structure à mailles ouvertes pour un ponçage presque sans poussière et une durée de vie plus longue
    • La structure à mailles augmente les performances et réduit l'encrassement
    • Feuille abrasive 67 x 92 mm pour la ponceuse M12 FDSS
    • Peut être nettoyé à l'air comprimé, aspiré ou rincé à l'eau
    • Application : bois, bois peint, plastique, mastic, cloison sèche, métal, plâtre, laque
    • Chaque paquet comprend un protège-tampon
    • Utilisez toujours un protège-tampon lorsque vous utilisez des abrasifs à mailles, afin de protéger le support de l'outil contre les dommages

    Caractéristique(s):

    • Taille du papier [mm] : 67 x 92
    • Equipement standard : 12 x K 80 + 1 x plateau de ponçage spécial