DDD-EC 67.00-72.99 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Réf.: 4880227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARDEEPDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4880227
    EAN / GTIN 7291075238075
    Réf. fabricant 4880227
    Article hors catalogue L24020 394

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 159 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 58 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I15
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 72.99 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 67 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 159 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout