DSD-E3 26.41-28.70 NOM 0 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 4 filets et 3 inserts brasés.

Réf.: 4880025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARDEEPDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4880025
    EAN / GTIN 7291075225181
    Réf. fabricant 4880025
    Article hors catalogue L24020 555

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 57.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 21 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I7
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 28.7 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 26.41 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 57.5 mm

    De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout