DSD-E1 14.61-15.59 NOM 0 Outils de forage à tube simple avec raccord externe à 3 et 4 filets et insert brasé unique.

Réf.: 4880016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARDEEPDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4880016
    EAN / GTIN 7291075224801
    Réf. fabricant 4880016
    Article hors catalogue L24020 4

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 42.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.6 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I03
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 15.59 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14.61 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 42.7 mm

    De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout