Exécution:
démonté
Description:
Système modulaire: construction en tube d'acier vissé, revêtement époxy gris clair RAL 7035. 2 plateaux en panneaux dérivés du bois, gris clair. 4 roues pivotantes, roues à bandage TPE, élastiques et faciles à déplacer, non traçant. Moyeu avec palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (sécurité des chariots de manutention). Livraison démontée, montage facile par l'utilisateur.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 150
Hauteur plateaux (mm): 260, 800
Longueur de surface utile (mm): 800
Largeur de surface utile (mm): 500
Longueur totale (mm): 900
Largeur totale (mm): 535
Hauteur totale (mm): 925
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32
Remarque(s):
selon EN 1757-3