Veste softshell Haute-visibilité XS

Réf.: 487725165396XS
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
Couleur high vis orange / mittelgrau
Taille unisexe XS
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 487725165396XS
EAN / GTIN 7330509745069
Réf. fabricant 487725165396XS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, 2 couches, softshell, collé, déperlant 255/m²

Finition
Dos prolongé, Ourlet inférieur réglable par bande élastique
Collet avec bande élastique

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière
Détails
Sections d'épaules en couleur contrastée
Collet haut
Anneau D
Fonctionnalité
Matière coupe-vent et imperméable, pas de coutures étanches, Champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition aux salissures

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière en plastique à sens unique

Description:

  • Veste softshell haute visibilité souple et légère
  • Coût ergonomique pour une excellente liberté de mouvement
  • La veste est dotée d'une coque déperlante avec une bonne respirabilité et d'une doublure polaire douce

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop