Exécution:
Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Collet doublé polaire, Col montant
Coutures étanchées
Zipper dans la doublure pour le transfert
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude
Poches
Poche poitrine avec rabat, Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches intérieures, dont une en filet
Poches avant avec fermeture à glissière, doublées en polaire, Poche intérieure pour iPad
Doublure
Doublure en maille, doublure en piqué
Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille à l'aisselle, champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures, panneau en maille à l'omoplate
Coupe féminine, Manches pré-pliées
Finition
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de manche réglable
Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large
Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à double sens
Description:
- Veste d'hiver chaude haute visibilité adaptée aux femmes
- La veste est dotée d'une doublure matelassée et d'une matière résistante, coupe-vent et imperméable, avec des coutures étanches, ainsi que des patchs de couleur sombre là où le vêtement est le plus exposé à la saleté
- Pour une liberté de mouvement accrue, la veste possède une fermeture à glissière à double sens, des bras pré-pliés et un dos long
- des réflecteurs de 50 mm de large pour une meilleure visibilité
- Certifié selon les normes EN 342, EN 343, EN ISO 20471, classe 2
Norme:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C
- EN 342 together with 7885