• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Veste doublée HV FEMME XL

Réf.: 487219873399XL
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 487219873399XL
EAN / GTIN 7330509503485
Réf. fabricant 487219873399XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Collet doublé polaire, Col montant
Coutures étanchées
Zipper dans la doublure pour le transfert
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude

Poches
Poche poitrine avec rabat, Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poches intérieures, dont une en filet
Poches avant avec fermeture à glissière, doublées en polaire, Poche intérieure pour iPad

Doublure
Doublure en maille, doublure en piqué

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille à l'aisselle, champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures, panneau en maille à l'omoplate
Coupe féminine, Manches pré-pliées

Finition
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, Extrémité de manche réglable

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à double sens

Description:

  • Veste d'hiver chaude haute visibilité adaptée aux femmes
  • La veste est dotée d'une doublure matelassée et d'une matière résistante, coupe-vent et imperméable, avec des coutures étanches, ainsi que des patchs de couleur sombre là où le vêtement est le plus exposé à la saleté
  • Pour une liberté de mouvement accrue, la veste possède une fermeture à glissière à double sens, des bras pré-pliés et un dos long
  • des réflecteurs de 50 mm de large pour une meilleure visibilité
  • Certifié selon les normes EN 342, EN 343, EN ISO 20471, classe 2

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN 342 together with 7885