Chariot de bureau

Réf.: 4871
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Chariots à plateaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4871
    EAN / GTIN 4017976048710
    Réf. fabricant 4871
    Article hors catalogue L90080 1163

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Système modulaire: construction en tube d'acier vissé, revêtement époxy gris clair RAL 7035. Plateaux et parois en panneaux dérivés du bois, gris clair. 4 roues pivotantes, roues à bandage TPE, élastiques et faciles à déplacer, non traçant. Moyeu avec palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (sécurité des chariots de manutention). Livraison démontée, montage facile par l'utilisateur.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 150
    Hauteur plateaux (mm): 260, 620, 980
    Longueur de surface utile (mm): 720
    Largeur de surface utile (mm): 350
    Longueur totale (mm): 810
    Largeur totale (mm): 385
    Hauteur totale (mm): 1100
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires