• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste hiver haute-vis stretch 2D 5XL

Réf.: 4870198753895XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange / marineblau
Taille unisexe 5XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4870198753895XL
EAN / GTIN 7330509793015
Réf. fabricant 4870198753895XL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, sergé, stretch, laminé, imperméable 11000 mm, coupe-vent, respirant Ret 6, 3, 150 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Col doublé polaire, col montant
Coutures étanchées
Zipper dans la doublure pour le transfert
Capuche amovible et réglable avec doublure chaude
Finition
Dos prolongé, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Poignet intérieur à l'extrémité de la manche avec trou pour le pouce, extrémité de la manche réglable avec auto-agrippante

Poches
Poches poitrine, une avec espace pour téléphone et stylos
Poches intérieures, une en maille
Poches frontales avec fermeture éclair, doublées en polaire

Doublure
Doublure en maille, doublure en piqué

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches, panneau en maille à l'aisselle, champ de couleur sombre dans les sections fortement exposées aux salissures, Panneau de maille à l'omoplate
Manches pré-courbées

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bandes réfléchissantes sur le corps, les manches et les épaules, Détail réfléchissant sur la capuche

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière en plastique cachée à sens unique, Double protection frontale avec auto-agrippante

Description:

  • Veste d'hiver HiVis en tissu stretch extérieur très résistant, coupe-vent, imperméable et anti-salissures
  • La veste a des coutures étanches et des champs de couleur plus foncée sur les zones les plus exposées aux salissures
  • Des solutions de poches spacieuses et intelligentes comprennent des poches avant, des poches poitrine avec fermeture à glissière, une poche stylo et une poche téléphone, et deux poches intérieures, une plus grande pour par exemple
  • les gants et une plus petite avec une fermeture auto-agrippante®

Norme:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art: 1885