Tampon fileté N’ENTRE PAS pour MultiCheck Digital M16

Réf.: 486516 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 44,60 € /pcs.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 17,55 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 13
    Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
    Type de filetage M
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Filetage M16
    Pas de filetage 2 mm
    Type de produit Tampons filetés n'entre pas

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 486516 M16
    EAN / GTIN 4046122621156

    Description

    Norme:

    Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

    Adapté(s) pour:

    Appareil de base 486511 réf. 12-20, tampon de mesure 486512 réf. 12-20 et gaine de protection 486515 réf., M12 jusqu’à M20.