• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tampon fileté double NPT 1/2 pouce

Réf.: 486400 1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 59,00 € /pcs.
  • 53,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ANSI B 1.20.1
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Type de filetage NPT
Filetage 1/2 NPT
Filetage ⌀ 21,34 mm
Filets au pouce 14
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486400 1/2
EAN / GTIN 2050001691330

Description

Exécution:

NPT = American Standard taper pipe thread. Cône 1 : 16. Pour filetages avec produit d’étanchéité.

Norme:

ANSI / ASME B 1.20.1