• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Filetage Tampon fileté double UNC-2B 1/4

Réf.: 486300 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 54,80 € /pcs.
  • 20,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC
  • Norme: ANSI B 1.1
  • Type de filetage: UNC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ANSI B 1.1
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Qualité 2
Plage de tolérance B
Type de filetage UNC
Filetage 1/4 UNC
Filets au pouce 20
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486300 1/4
EAN / GTIN 2050001691095

Description

Exécution:

Dimensions de calibre suivant ANSI B1.2.
Calibres N’ENTRE PAS marqués en rouge.
UNC = Unified national coarse thread.

Norme:

ANSI B 1.1