• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Hiver haute visibilité XL

Réf.: 486218115389XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur orange / marineblau
Taille unisexe XL
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486218115389XL
EAN / GTIN 7330509370933
Réf. fabricant 486218115389XL
Article hors catalogue L00980 2614

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

Détails
Poche d'identification amovible
Collier doublé polaire

Finition
Hauteur réglable avec bouton, Dos allongé
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
Poches intérieures doublées

Doublure
Doublure coton

Fonctionnalité
Tissu extérieur hydrofuge et anti-salissures

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Fermeture éclair plastique unidirectionnelle cachée et robuste

Description:

  • Veste d'hiver Hi-Vis avec doublure matelassée dans un tissu extérieur durable, hydrofuge et anti-salissures
  • Il peut être ajusté dans la partie inférieure et a été étendu dans le dos pour éviter que le dos ne soit froid également pendant le mouvement
  • Il y a des surfaces pour l'embellissement sur le bras, la poitrine et le dos
  • La veste est certifiée EN à la fois contre le Hi-Vis et le froid et est une très bonne veste d'hiver Hi-Vis polyvalente

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
  • Combination Certification B S - L
  • Certified according to EN 342 when used with art: 1862