• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Filetage gaz Tampon fileté N'ENTRE PAS G1.1/4 pouce

Réf.: 486170 G1.1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 18,25 € /pcs.
  • 46,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 228
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
Plage de tolérance A
Classe de tolérance A
Type de filetage G
Filetage G1.1/2
Filetage ⌀ 41,91 mm
Filets au pouce 11
Type de produit Tampons filetés n'entre pas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486170 G1.1/4
EAN / GTIN 2050001035998

Description

Exécution:

Dimensions de calibre suivant DIN EN ISO 228-2. Bagues filetées classe de tolérance A.
Calibres N’ENTRE PAS marqués en rouge.

Norme:

DIN EN ISO 228

Remarque(s):

Tampons-bagues filetés avec d’autres diamètres disponibles sur demande.