Fil de coupe · rond

Réf.: 4852-7
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
    Type de produit Découpe-joints

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4852-7
    EAN / GTIN 4000896129492
    Réf. fabricant 4852-7
    Article hors catalogue L60140 714

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Dépose des vitrages automobiles collés
    • Les manches tire-fils à serrage automatique retiennent sûrement le fil de coupe ou de sciage
    • Rouleau fil rond pour découpe ⌀ 0,8 mm, 22 mètres
    • Fil de coupe carré pour le coupage facile et rapide de la plupart des cordons de colle
    • Fil torsadé de trois fils d'acier laitonnés pour le sciage des filets de colle larges ou durs
    • Enfileur robuste en acier à ressort à grand manche en T pour transpercer le filet de colle
    • Contre-appui à tige longue et à filetage M4 robuste pour le guidage du fil de l'intérieur
    • Made In Germany
    • Poids net (kg): 0.09 kg