Exécution:
Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Collet doublé polaire
Soufflet au dos
Finition
Dos prolongé, Ourlet ajustable avec cordon de serrage
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante, Poignets élastiques
Poches
Poche poitrine avec soufflet et rabat
Poche Napoléon à l'intérieur du rabat vent avant, Poches intérieures - une avec fermeture à glissière et une avec fermeture auto-agrippante
Poches stylo
Poche manche avec poche stylo
Poches avant avec fermeture à glissière
Doublure
Doublure en quilt
Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules, Bordure de bande réfléchissante
Fermeture avant
Glissière plastique robuste et cachée à sens unique
Description:
- Soyez sûr d'être vu
- Notre gamme de vêtements hi-vis offre une protection personnelle avancée
- Toutes les fonctionnalités habituelles et le confort de travail, tout en veillant à être vu
- Cette veste dispose de nombreuses solutions de poches intelligentes sur les manches, la poitrine et à l'intérieur
- Vous pouvez aussi par exemple ajuster la largeur de la taille, les cordons de serrage des manches et le pli du dos pour optimiser le confort
- Certifié EN 471 Classe 2, pour les vêtements haute visibilité
- EN 342 protection contre le froid
Norme:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 342 together with art: 1883 or 1885