MULTIPRISE AUTOMATIQUE 23CM

Réf.: 485.23
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
    Type de produit Clé à tube et pince multiprise

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 485.23
    EAN / GTIN 3148511788974
    Réf. fabricant 485.23
    Article hors catalogue L60130 2617

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: Réglage automatique de la largeur de serrage d'une seule main lors de la préhension d'une pièce
    • largeur de serrage 45 mm
    • bruni, branche avec revêtement PVC

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 40
    • B [mm]: 40
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 10
    • H [mm]: 70
    • L [mm]: 230
    • L1 [mm]: 57
    • [g]: 380