• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MULTIPRISE ENTREPASSEE 30CM

Réf.: 484A.30
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484A.30
EAN / GTIN 3148511788660
Réf. fabricant 484A.30
Article hors catalogue L60130 1937

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Métier traversant: appui régulier pour l'axe de la branche centrale
  • 2 rainures fortes: longévité et sécurité d'utilisation
  • 7 positions de réglage
  • vernis satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 38
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 9,5
  • H [mm]: 52
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 66
  • [g]: 560