GDH-19.00 MKT Gundrill Heads Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4843625
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TRI-DEEP
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4843625
    EAN / GTIN 7291075436037
    Réf. fabricant 4843625
    Article hors catalogue L24020 362

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 19 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.4 mm
    • Diamètre coupant (DC) 19 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout