DSTR-EC 160.00-171.99 Single Tube Trepanning Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges, and Adjustable Diameter (100-328mm dia.)

Réf.: 4841343
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARDEEPDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4841343
    EAN / GTIN 7291075467024
    Réf. fabricant 4841343
    Article hors catalogue L24020 335

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 149 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I28
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 171.99 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 160 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 229 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout