• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DDC-EC 67.00-72.99 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: 4841327
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841327
EAN / GTIN 7291075466867
Réf. fabricant 4841327
Article hors catalogue L24020 305

Description

Description:

Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 58 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 67 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 58 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 72.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 67 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10.4 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 69 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout