DDC-EC 51.71-56.20 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Réf.: 4841324
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARDEEPDRILL
    Type de produit Fraises à lamer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4841324
    EAN / GTIN 7291075466836
    Réf. fabricant 4841324
    Article hors catalogue L24020 301

    Description

    Description:

    Indexable Counterbores, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 47 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 51.71 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 47 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 56.2 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 51.71 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.4 mm
    • Taille carré entrainement (DRVS) 53 mm
    • Nombre de dents (NOF) 1
    • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout