DSC-IC 123.00-134.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single Start Thread and a Cartridge (40-294 dia.)

Réf.: 4841299
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARDEEPDRILL
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4841299
    EAN / GTIN 7291075448719
    Réf. fabricant 4841299
    Article hors catalogue L24020 273

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 265 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 104 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O28
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 134.99 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 123 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 265 mm

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout