DDD-EF 39.61-43.00-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Réf.: 4841158
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841158
EAN / GTIN 7291075345162
Réf. fabricant 4841158
Article hors catalogue L24020 248

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 104 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 36 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TDO-I9
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 43 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 39.61 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 104 mm

Produits adaptés

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout