• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DSD-IF 44.00-46.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Réf.: 4841147
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4841147
EAN / GTIN 7291075344936
Réf. fabricant 4841147
Article hors catalogue L24020 238

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 109 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 37 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-017
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 46.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 44 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 109 mm

Produits adaptés

Plaquettes

Accessoires

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout