DSD-EF 33.31-36.20-FB Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-89 dia.)

Réf.: 4841131
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série FINEBEAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4841131
    EAN / GTIN 7291075345025
    Réf. fabricant 4841131
    Article hors catalogue L24020 220

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 83 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 28 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I10
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 36.2 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 33.31 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 83 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "FINEBEAM" Afficher tout