• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie circulaire 174/20 mm 36Z métal

Réf.: 48404225
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48404225
EAN / GTIN 045242569052
Réf. fabricant 48404225
Article hors catalogue L00800 2781

Description

Description:

  • 1. Design spécifique des dents pour des performances optimales
  • 2. Dents au carbure pour une durée de vie supérieure
  • 3. Corps de lame endurci pour une coupe précise
  • 4. Interstice des dents permettant l'évacuation rapide et efficace des matériaux
  • 5. Design au laser pour réduire le bruit et les vibrations
  • Coupes froides peut-être manipulées immédiatement après la découpe
  • Coupes propres
  • Le design des dents réduit les travaux de finition
  • Coupes rapides
  • Plus rapide que toutes les autrres méthodes de coupes classiques
  • Réduit les coûts
  • Moins chers que les disques abrasifs
  • Réduit le bruit
  • Réduit les vibrations
  • Sécurité totale : pas d'étincelle, pas besoin de liquide de refroidissement, froid au toucher
  • La lame 4932478815 est fournie en finition argent naturel

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents : 36
  • Diamètre du trou [mm] : 20
  • Diamètre de la lame : 174
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante produit : CSB P M 174 x 20 x 1.6 x 36 - 1 pc
  • Diamètre de la lame [mm] : 174
  • Nombre de dents : 36