• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tampon lisse double Chromé ENTRE H7 84 mm

Réf.: 484040 84
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 24,50 € /pcs.
  • 32,10 € /pcs.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nominal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 7150-2; DIN 7164
Type de jauge Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS
Dim. nominales 84 mm
Qualité 7
Plage de tolérance H
Type de produit Tampon lisse double

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484040 84
EAN / GTIN 2050001955715

Description

Exécution:

Les côtés ENTRE de ces calibres de fabrication sont fabriqués avec unesurépaisseur d’usure admissiblesuivant DIN 7164.
Côté ENTRE avec surfaces de mesure chromées dures. Durée de vie env. 8 fois supérieure.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 et DIN 7164.

Remarque(s):

  • Autres dimensions intermédiaires disponibles sur demande ou à commander sur le site www.hoffmann-goup.com, par ex. 484000 réf. 82.