• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bague filetée ENTRE B

Réf.: 484037 B
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 22,70 € /pcs.
  • 29,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2250-G
Dim. nominales 4 mm - 9,999 mm
Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Plage de tolérance a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Matériau Acier spécial pour calibres
Type de produit Bague de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484037 B
EAN / GTIN 4067263128175

Description

Exécution:

Calibres en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Bagues avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484037 5,56 h6, ou tolérance chiffrée, par ex. 484037 28 + 0,01/ -0,02.
Avec surépaisseur d’usure admissible.

Utilisation:

Bagues lisses pour calibrer le diamètre extérieur.

Norme:

Suivant DIN 2250-G.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer le ⌀ nominal précis avec la plage de tolérance (a-zc) et la qualité (6-13) ou la tolérance chiffrée (±). Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.