• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tampon lisse doub. av. dim. interm. avec surdimensionnement E

Réf.: 484025 E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 21,40 € /pcs.
  • 16,15 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 7150-2; DIN 7164
Type de jauge Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS
Dim. nominales 18,001 mm - 24,000 mm
Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Type de produit Tampon lisse double

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484025 E
EAN / GTIN 4045197211811

Description

Exécution:

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
Les côtés ENTRE de ces tampons sont fabriqués avec une surépaisseur d'usure suivant DIN 7164.
Tampons lisses doubles avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484025 2,37 H6, ou tolérance chiffrée, par ex. 484025 réf. 28 +0,01 / -0,02.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN 1938-1, DIN 2245-1 et DIN 7164.

Remarque(s):

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 2 – 2,999
Type B = 3 – 10
Type C = 10,001 – 14
Type D = 14,001 – 18
Type E = 18,001 – 24
Type F = 24,001 – 30
Type G = 30,001 – 40
Type H = 40,001 – 50
Type I = 50,001 – 60
Type J = 60,001 – 90
Type K = 90,001 – 99,999
  • Indiquer le ⌀ nominal précis avec la plage de tolérance (A-ZC) et la qualité (6−13) ou la tolérance chiffrée (±).
  • Les tampons lisses avec dimensions intermédiaires correspondent simplement aux tampons lisses doubles avec dimensions décimales!
  • Lisses (droits), ⌀ avec ajustement ISO, voir 484000; 484020; 484040 ou sur demande.
  • Tampons de réception (sans surdimensionnement), voir 484027.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier