Jeu de tampons lisses doubles H7 3-12 mm

Réf.: 484005 3-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 144,50 € /pcs.
  • 89,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure nominale (mm) Prix unitaire TTC
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure nominale 3 mm - 12 mm
    Ajustement H7
    Nombre de tampons lisses doubles 7
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Tampon lisse double

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 484005 3-12
    EAN / GTIN 4045197228161

    Description

    Contenu:

    7 pièces, 1 tampon lisse double 484000, chacun dans la réf. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, classe de tolérance H7.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange