• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support de pige de contrôle 1

Réf.: 483930 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de ⌀ 1 mm - 1,99 mm
Longueur support 60 mm
Matériau Coulé sous pression
Type de produit Supports de piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483930 1
EAN / GTIN 2050001048745

Description

Exécution:

Supports de pige coulés sous pression avec vis de serrage. Pour le montage de deux piges de contrôle dans une plage de tolérance.