Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1 0

Réf.: 483920 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,29 € /pcs.
  • 17,10 € /pcs.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2269
    Classe de tolérance 1
    Dim. nominales 0,301 mm - 0,499 mm
    Pas 0,001 mm
    Dureté 60 ±2 HRC
    Longueur des piges 40 mm
    Matériau Acier spécial pour calibres
    Type de produit Piges de contrôle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 483920 0
    EAN / GTIN 2050001861467

    Description

    Exécution:

    En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. À partir de ⌀ 1,5 mm, piges marquées, 0,1 mm − 0,99 mm sans chanfrein. À partir de 1,0 mm, un côté chanfreiné.
    Classe de tolérance 1: ⌀ pige ±0,001 mm.

    Utilisation:

    Dégraisser avant usage et graisser après usage.

    Remarque(s):

    Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, p. ex. 483900 réf. 5 10,08 ou 483920 réf. 5 10,082.