• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret en bois pour piges de contrôle non garni 5-6

Réf.: 483840 5-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,63 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure nominale 5,01 mm - 6 mm
Pas ⌀ alésage 0,01 mm
Nombre de trous 100 pc.
Matériau caisson Bois
Type de produit Boîtes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483840 5-6
EAN / GTIN 2050002053984

Description

Exécution:

1 coffret en bois.

Utilisation:

Pour le rangement clair de piges de contrôle dans la plage de diamètres respective.