Jeu de piges de contrôle dans un coffret en bois Classe de tolérance 2 5-6

Réf.: 483830 5-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 1 141,00 € /pcs.
  • 382,00 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 2269
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2269
    Plage de mesure nominale 5,01 mm - 6 mm
    Classe de tolérance 2
    Pas 0,01 mm
    Dureté 60 ± 2 HRC
    Matériau Acier spécial pour calibres
    Nombre de piges de contrôle 100
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Pige de contrôle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 483830 5-6
    EAN / GTIN 2050001048691

    Description

    Exécution:

    En acier spécial pour calibres de haute qualité, trempé (60 ±2 HRC) et revenu. Les jeux de piges de contrôle sont présentées dans un coffret de bois dans lequel les trous sont gravés (à partir de ⌀ 1,5 mm, les piges de contrôle sont aussi gravées). Longueur des piges jusqu’au ⌀0,99mm = 40 mm, au-delà, = 70 mm.
    Classe de tolérance 2: ⌀ pige ±0,002 mm.
    1 coffret en bois.

    Utilisation:

    Pour travaux sur unités de perçage ou dans la fabrication d’outils et montages, par ex. pour la mesure de tolérances d’alésages, la vérification d’alésages, le contrôle de tolérances d'entrape entre deux alésages, les mesures deroue dentéesou de pas, la vérification d’angles et de profils, etc.