• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste softshell haute visibilité XXL

Réf.: 483825175300XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange
Taille unisexe 2XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483825175300XXL
EAN / GTIN 7330509414507
Réf. fabricant 483825175300XXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²

Détails
Poche d'identification rétractable
Collet haut

Finition
Hauteur réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec auto-agrippante

Poches
Poche intérieure en filet
Poches avant avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Matériau respirant et imperméable au vent, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante de 65 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture avant
Glissière plastique à sens unique

Description:

  • Une veste softshell pour les travaux les plus difficiles
  • La veste est résistante au vent et à l'eau dans une matière respirante
  • Ajustable à l'ourlet avec un cordon de serrage pour une liberté de mouvement maximale, et pour empêcher le froid d'entrer
  • Le dos étendu améliore encore le confort
  • Détails réfléchissants tout autour de la veste, y compris sur les épaules, pour être sûr d'être vu sous tous les angles, même en se penchant
  • Certifié EN 471 Classe 3 pour les vêtements haute visibilité

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 3