Exécution:
Matière principale
100% polyester, tissu 3 couches de laminage softshell, imperméable 10000 mm, coupe-vent, respirant Ret 7, 2, 300 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Collet haut
Finition
Hauteur réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec auto-agrippante
Poches
Poche intérieure en filet
Poches avant avec fermeture à glissière
Fonctionnalité
Matériau respirant et imperméable au vent, pas de coutures étanches, ce qui rend le vêtement très résistant à l'eau
Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante de 65 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture avant
Glissière plastique à sens unique
Description:
- Une veste softshell pour les travaux les plus difficiles
- La veste est résistante au vent et à l'eau dans une matière respirante
- Ajustable à l'ourlet avec un cordon de serrage pour une liberté de mouvement maximale, et pour empêcher le froid d'entrer
- Le dos étendu améliore encore le confort
- Détails réfléchissants tout autour de la veste, y compris sur les épaules, pour être sûr d'être vu sous tous les angles, même en se penchant
- Certifié EN 471 Classe 3 pour les vêtements haute visibilité
Norme: