• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste haute visibilité 4XL

Réf.: 4837197733994XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe 4XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4837197733994XL
EAN / GTIN 7330509339916
Réf. fabricant 4837197733994XL
Article hors catalogue L00980 2625

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Détails
Poche d'identification rétractable
Collier doublé en polaire
Capuche amovible pouvant être dissimulée dans le col
Finition
Dossier étendu, Ourlet réglable avec cordon de serrage
Fin de manche réglable avec auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge et doublure polaire
Poche téléphone intérieure
Poches avant avec fermeture à glissière

Doublure
Doublure maille

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, Coutures étanches, Ventilation dans l'empiècement

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules, Détail réfléchissant sur la capuche

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle cachée

Description:

  • Veste fonctionnelle légère, coupe-vent et imperméable avec coutures étanches
  • Doublure en maille avec cordon de serrage à la taille et dans la partie inférieure de la veste
  • Collet haut avec fermeture à glissière sur toute la longueur pour une protection bien ajustée
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, XXS-XS classe 2, S-XXXL classe 3, vêtements de protection à haute visibilité, et EN 343 - vêtements de protection par mauvais temps

Norme:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3