GD-DH 27.00-10D-M40-12 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4834311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TRI-DEEP
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4834311
    EAN / GTIN 7291075354614
    Réf. fabricant 4834311
    Article hors catalogue L24020 216

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 27 mm, Longueur hors tout (OAL) 408.6 mm, Longueur utile (LU) 283.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 27 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 335 mm
    • Groupe de longueurs 10xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 12..
    • Longueur hors tout (OAL) 408.6 mm
    • Longueur attachement (LS) 70 mm
    • Longueur utile (LU) 283.6 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout