Exécution:
Matière principale
100% polyester, polaire, une face brossée, antipilling, 250 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Poches
Poches avant avec fermeture à glissière
Finition
Poignet avec bande élastique
Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle
Description:
- Veste polaire haute visibilité confortable avec deux poches avant avec fermetures à glissière, et bande réfléchissante de 50 mm deux fois autour du corps et des manches
- Parfaite à utiliser comme couche intermédiaire
- Certifiée selon la norme EN 471/EN ISO 20471, XS-S classe 2 M-XXXL classe 3, vêtements haute visibilité
Norme:
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3