• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste polaire haute visibilité L

Réf.: 483325605500L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis rot
Taille unisexe L
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483325605500L
EAN / GTIN 7330509470060
Réf. fabricant 483325605500L

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, polaire, une face brossée, antipilling, 250 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière

Finition
Poignet avec bande élastique

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle

Description:

  • Veste polaire haute visibilité confortable avec deux poches avant avec fermetures à glissière, et bande réfléchissante de 50 mm deux fois autour du corps et des manches
  • Parfaite à utiliser comme couche intermédiaire
  • Certifiée selon la norme EN 471/EN ISO 20471, XS-S classe 2 M-XXXL classe 3, vêtements haute visibilité

Norme:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3