Veste polaire haute visibilité XXXL

Réf.: 483325605300XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur high vis orange
Taille unisexe 3XL
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483325605300XXXL
EAN / GTIN 7330509313510
Réf. fabricant 483325605300XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, polaire, une face brossée, antipilling, 250 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable

Poches
Poches avant avec fermeture à glissière

Finition
Poignet avec bande élastique

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle

Description:

  • Veste polaire haute visibilité confortable avec deux poches avant avec fermetures à glissière, et bande réfléchissante de 50 mm deux fois autour du corps et des manches
  • Parfaite à utiliser comme couche intermédiaire
  • Certifiée selon la norme EN 471/EN ISO 20471, XS-S classe 2 M-XXXL classe 3, vêtements haute visibilité

Norme:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3