• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Hiver haute visibilité M

Réf.: 482719775389M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur orange / marineblau
Taille unisexe M
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 482719775389M
EAN / GTIN 7330509239384
Réf. fabricant 482719775389M

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²
Détails
Poche d'identification rétractable
Collier doublé polaire
Zipper dans la doublure pour le transfert
Capuche amovible et réglable (vendue séparément, 2165, 2166)
Finition
Haut de jambe réglable avec bouton, Dos allongé
Fin de manche ajustable fermeture auto-agrippante
Poches
Poches avant avec rabat et poches latérales
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
Poche intérieure pour téléphone
Poche sur la manche avec poche pour stylo
Poches poitrine avec fermeture à glissière

Doublure
Doublure en bonneterie

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Fermeture frontale
Fermeture éclair plastique unidirectionnelle robuste et cachée

Description:

  • Veste HiVis qui maintient le vent et l'humidité à l'extérieur grâce à un tissu de surface imperméable
  • La veste est doublée d'une couette et dispose d'une fermeture éclair pratique dans la doublure arrière
  • La veste est conçue pour que vous soyez visible de toutes les directions grâce à des réflecteurs tout autour, même sur les épaules pour que vous soyez visible d'en haut et lorsque vous vous penchez
  • Certifié selon EN ISO 20471, XXS classe 2 XS-XXXL classe 3, vêtement de protection à haute visibilité
  • EN 342 vêtement de protection contre le froid

Norme:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
  • Combination Certification C ->XS
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885