DSD-IF 27.00-28.00-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Réf.: 4824558
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TRI-DEEP
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4824558
    EAN / GTIN 7291075354959
    Réf. fabricant 4824558
    Article hors catalogue L24020 200

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 68.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-11
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 28 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 27 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 68.6 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout