DSD-IF 20.00-21.99-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Réf.: 4824553
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4824553
EAN / GTIN 7291075354928
Réf. fabricant 4824553
Article hors catalogue L24020 198

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 61.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16.5 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O8
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 21.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 61.2 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop